› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello chiusura laterale/posteriore HDX 600x2000 mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI91863/06/10
Cod. Produttore 91863/06/10
Cod. EAN 8012199747132

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000 mm
  • Tipo: Pannello chiusura
  • Applicazione: Armadi HDX
  • Posizione: Laterale/posteriore
  • Profondità armadio: 600 mm
  • Altezza armadio: 2000 mm
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello di chiusura in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dimensioni 600x200 mm. Progettato per essere utilizzato come parete laterale o posteriore, garantisce robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. La finitura con verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale solido e affidabile per la chiusura di quadri o contenitori elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 600mm e altezza 2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

706 mm

altezza

2076 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

Adatto per armadi di profondità

725 mm

dimensione modulare

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

adatto come parete posteriore

Serie

MAS

Pannello chiusura laterale/posteriore HDX 600x2000 mm per armadi elettrici