› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello chiusura laterale/posteriore 600x180 per armadi HDX

Cod. Rexel BTI91863/06R
Cod. Produttore 91863/06R
Cod. EAN 8012199747101

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1800 mm
  • Tipo: Pannello chiusura
  • Posizione: Laterale o posteriore
  • Compatibilità: Armadi HDX
  • Profondità armadio: 600 mm
  • Altezza armadio: 1,8 m
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello di chiusura realizzato in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, ideale come parete laterale o posteriore. Progettato per garantire resistenza e durata, offre una soluzione robusta per applicazioni elettriche, assicurando protezione e stabilità nelle installazioni. Le dimensioni di 600x180 lo rendono versatile per diverse configurazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 600mm e altezza 1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

706 mm

altezza

1876 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

Adatto per armadi di profondità

725 mm

dimensione modulare

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

adatto come parete posteriore

Serie

MAS

Pannello chiusura laterale/posteriore 600x180 per armadi HDX