Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91863/03/10
Cod. Produttore
91863/03/10
Cod. EAN
8012199747125

Informazioni di prodotto

Pannello laterale o posteriore per armadi HDX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di chiusura realizzato in acciaio con verniciatura a polvere di colore grigio, progettato per essere utilizzato come parete laterale o posteriore. Le sue dimensioni di 350x200 lo rendono adatto per applicazioni elettriche che richiedono una protezione robusta e durevole, garantendo resistenza e stabilità negli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondita 350mm e altezza 2000mm

colore

Grigio

larghezza

456 mm

altezza

2076 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

Adatto per armadi di profondità

475 mm

dimensione modulare

475 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

adatto come parete posteriore

Serie

MAS

Produttore

Pannello chiusura laterale/posteriore 350x200mm armadi HDX elettrico

€ 238,38 x 1 pz.
(pz.)