Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91863/03R
Cod. Produttore
91863/03R
Cod. EAN
8012199747095

Informazioni di prodotto

Pannello laterale o posteriore per armadi HDX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di chiusura in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dimensioni 350x180 mm. Progettato per essere utilizzato come parete laterale o posteriore, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 350mm e altezza 1,8m

colore

Grigio

larghezza

456 mm

altezza

1876 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

Adatto per armadi di profondità

475 mm

dimensione modulare

475 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

adatto come parete posteriore

Serie

MAS

Produttore

Pannello chiusura laterale/posteriore 350x180 per armadi HDX

€ 211,70 x 1 pz.
(pz.)