Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSBP5000RMI2U
Cod. Produttore
SBP5000RMI2U
Cod. EAN
0731304212591

Informazioni di prodotto

Pannello bypass manutenzione APC 230 V, 32 A, BBM, ingresso IEC320 C20HW, uscita IEC-320, 2 C19 e 8 C13

Documentazione tecnica

Il bypass da rack con potenza di 16 kVA è progettato per garantire un'affidabile gestione dell'alimentazione elettrica in ambienti professionali. La sua struttura compatta consente un facile inserimento in armadi rack standard, ottimizzando lo spazio disponibile. Questo dispositivo assicura un trasferimento sicuro e continuo dell'energia, permettendo interventi di manutenzione senza interruzioni al sistema principale. La sua robustezza e precisione lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e protezione dell'infrastruttura elettrica. Descrizione del produttore: Il pannello bypass manutenzione APC SBP5000RMI2U è una soluzione affidabile progettata per garantire un'alimentazione ininterrotta alle apparecchiature critiche durante gli aggiornamenti o la manutenzione dell'UPS. Progettato per essere compatibile con APC Smart-UPS e Smart-UPS On-Line, questo pannello richiede un ingresso IEC C20 e offre (8) prese IEC C13 e (2) prese IEC C19. Il pannello ha un'altezza di 2U con una tensione di ingresso e uscita di 230 V. Questo pannello viene fornito con una garanzia di 2 anni.

larghezza

432 mm

altezza

89 mm

profondità

660 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Maintenance Bypass Panels

Produttore

Pannello bypass manutenzione APC 230V 32A 16kVA 2U rack per UPS professionale