Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSBP16KP
Cod. Produttore
SBP16KP
Cod. EAN
0731304212645

Informazioni di prodotto

  • Serie: Maintenance Bypass Panels
  • Tensione ingresso: 200-240 V
  • Corrente massima: 100 A
  • Potenza nominale: 20 kVA
  • Dimensioni: 178x432x660 mm
  • Montaggio: Rack 4U
  • Rendimento: 99%
  • Certificazioni: CSA, GOST

Documentazione tecnica

Il pannello bypass di servizio SBP16KP è progettato per applicazioni con gruppi di continuità Symmetra RT da 4 a 16 kVA, con tensione di funzionamento tra 200 e 240V. Questo pannello supporta il cablaggio permanente e consente il montaggio a rastrelliera o a parete, garantendo flessibilità nell’installazione. La configurazione utente prevede tre modalità operative: Normale, in cui l’alimentazione passa attraverso UPS e pannello bypass; Test, che isola l’UPS per verifiche senza alimentare le apparecchiature; e Bypass, che consente di escludere l’UPS in caso di guasto mantenendo l’alimentazione filtrata alle utenze. Il pannello è dotato di morsetti di uscita PDU accessibili dalla piastra posteriore, facilitando le operazioni di collegamento e manutenzione. Supporta correnti fino a 100 A, rendendolo adatto per applicazioni su larga scala che richiedono un’alta affidabilità nel condizionamento e nella continuità dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il pannello di bypass di servizio APC supporta tensioni di 200 V, 208 V e 240 V. Può essere montato su rack, 4U Include una guida all'installazione, staffe per il montaggio su rack e un manuale utente.

larghezza

432 mm

altezza

178 mm

profondità

660 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Maintenance Bypass Panels

Produttore

Pannello bypass manutenzione APC 100A 200-240V montaggio rack 4U