Descrizione del prodotto
BYPASS 3 KVA progettato per supportare fino a 30 A, adatto per apparecchiature critiche. Questo pannello bypass di servizio è compatibile con sistemi UPS Smart-UPS da 3 a 5 kVA e consente di deviare l'alimentazione direttamente dalla rete alle apparecchiature collegate, garantendo continuità operativa anche durante interventi di manutenzione o guasti dell’UPS. Il dispositivo è configurabile dall’utente con modalità Normale, Test e Bypass per adattarsi alle diverse esigenze operative. È progettato per il montaggio a rastrelliera o a parete e può essere collegato tramite cablaggio permanente o prese IEC, garantendo flessibilità di installazione in ambienti regolamentati. La costruzione robusta e le specifiche tecniche assicurano una gestione sicura e affidabile del flusso di energia elettrica.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il pannello di bypass di servizio APC supporta tensioni di uscita di 100 V, 120 V e 230 V. Può essere montato su rack, 2U Include staffe per il montaggio su rack e un manuale utente.