Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSBP10KRMI4U
Cod. Produttore
SBP10KRMI4U
Cod. EAN
0731304212638

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 230 V
  • Corrente massima: 100 A
  • Uscite: 8 IEC C13, 2 IEC C19
  • Dimensioni: 178x432x673 mm
  • Montaggio: Rack 4U
  • Tipo prodotto: Kit di bypass
  • Rendimento: 99%
  • Serie: Maintenance Bypass Panels

Documentazione tecnica

Il pannello bypass di servizio modello SBP10KRMI4U è progettato per applicazioni con gruppi di continuità Smart-UPS RT da 7,5 a 10 kVA con alimentazione a 230V, sia trifase che monofase. Questo dispositivo consente di deviare l'alimentazione elettrica direttamente alla rete o all'UPS, garantendo così continuità e flessibilità nella gestione del carico. È dotato di cablaggio permanente (hardwire) per ingressi e uscite, con prese multiple di tipo C13 e C19 per il collegamento delle apparecchiature. Il pannello supporta fino a 100 A, risultando adatto per carichi elevati. Può essere montato a rastrelliera o a parete, offrendo diverse opzioni di installazione in ambienti regolamentati. La modalità di funzionamento è configurabile dall'utente tra normale, test e bypass, permettendo di isolare l'UPS per manutenzione o test senza interrompere l'alimentazione delle apparecchiature collegate. Questo pannello garantisce protezione e affidabilità nel controllo e nella gestione dell'alimentazione elettrica in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il pannello di bypass di servizio APC ha una tensione nominale di 230 V. Include 8 prese IEC C13 e 2 prese IEC C19. Può essere montato su rack, 4U L'unità include staffe per il montaggio su rack, manuale utente e guida all'installazione.

larghezza

432 mm

altezza

178 mm

profondità

673 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Maintenance Bypass Panels

Produttore

Pannello bypass manutenzione 10 kVA 230 V rack 4U con prese IEC