›

PANNELLO BACKLIGHT 60X60CM 40W UGR

Cod. Rexel L3PBN6060U4060
Cod. Produttore PBN6060U4060
Cod. EAN 8436572485983

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4080 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20 IK03
  • Dimensioni: 595x595x27 mm
  • Vita utile: 30000 h L80B10
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Formato apparecchio LED 600 X 600. Può essere incassato in controsoffitti o montato a superficie o a sospensione con accessori forniti separatamente. Corpo e struttura: Alluminio, rivestimento in polvere: Bianco (RAL9003) e diffusore: polistirene opalino. Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 4080 lm, efficienza luminosa: 102 lm/W. Intensità luminosa: 1888 cd y abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) :<19. Temperatura di colore: Bianco freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 110º.Vita utile L80 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 595 X 595 mm, altezza: 27 mm. Peso: 1.500 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 35°C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): I. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

intensità luminosa

1888 cd

numero di poli

3

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

27 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4080 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

102 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

84

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

84

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

190 ... 190 mA

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Serie

NEAPOLIS

PANNELLO BACKLIGHT 60X60CM 40W UGR