› Illuminazione

PANNELLO BACKLIGHT 60X60CM 40W 6000

Cod. Rexel L3PBE2.606060
Cod. Produttore PBE2.606060
Cod. EAN 8436572489394

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4000 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Grado protezione: IP20, IK03
  • Dimensioni: 595x595x33 mm
  • Serie: EXAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luminaria LED formato 600 X 600. Puede instalarse empotrado en falsos techos o montarse en superficie o suspensión con los accesorios suministrados por separado. Cuerpo y marco: Aluminio, revestimiento en polvo: Blanco (RAL9003) y difusor: Poliestireno opal. Potencia consumida: 40 W, flujo lumínico: 4000 lm, rendimiento luminoso: 100 lm/W. Color lámpara: Blanco frío 6000K, índice de reproducción cromática (CRI): 80, consistencia cromática: SDCM3. Distribución de luz directa y simétrica, ángulo de apertura: 110°. Vida útil nominal media L70 (tq 25 °C): 40000 h. Dimensiones (L X A): 595 X 595 mm, altura: 33 mm. Peso: 2200 gr. Temperatura ambiental admisible (ta): -20 ~ 40 °C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): II, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK03. Seguridad fotobiológica según EN 62471: RG0. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

EXAPOLIS

PANNELLO BACKLIGHT 60X60CM 40W 6000