› Illuminazione

PANNELLO BACKLIGHT 600X600 UGR 19 4

Cod. Rexel L3PBN2.6060U60
Cod. Produttore PBN2.6060U60
Cod. EAN 8436572489417

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,19 A
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Flusso luminoso: 3880 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello backlight 600x600 è progettato per garantire un'illuminazione ottimale in ambienti di lavoro e commerciali. Con un valore UGR di 19, questo pannello offre un comfort visivo eccellente, riducendo l'abbagliamento e migliorando l'esperienza visiva. La sua dimensione standard di 600x600 mm lo rende compatibile con la maggior parte delle installazioni a soffitto, permettendo un montaggio semplice e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, il pannello assicura una durata nel tempo e una resa luminosa uniforme grazie alla tecnologia di retroilluminazione avanzata. Questa soluzione è ideale per uffici, sale riunioni e spazi commerciali, dove l'illuminazione efficiente e il design elegante sono fondamentali. La sua capacità di adattarsi a diverse configurazioni lo rende un elemento essenziale per qualsiasi progetto di illuminazione moderna.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANNELLO BACKLIGHT 600X600 UGR 19 4