›

PANNELLO BACKLIGHT 600X1200 UGR19 5

Cod. Rexel L3PBN2.60120U30
Cod. Produttore PBN2.60120U30
Cod. EAN 8436572489462

Informazioni principali

  • Potenza: 58 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,28 A
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 5220 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello backlight di dimensioni 600x1200 mm progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole con un indice UGR19 che riduce l'abbagliamento. Ideale per ambienti professionali e spazi interni dove è richiesta una luce diffusa e di alta qualità, questo pannello assicura efficienza energetica e un design sottile che si integra facilmente in diverse soluzioni di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANNELLO BACKLIGHT 600X1200 UGR19 5