›

PANNELLO BACKLIGHT 600X1200 UGR19 5

Cod. Rexel L3PBN2.60120U60
Cod. Produttore PBN2.60120U60
Cod. EAN 8436572489448

Informazioni principali

  • Potenza: 58 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,28 A
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Flusso luminoso: 5626 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello backlight con dimensioni 600x1200 mm progettato per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole con un indice di abbagliamento UGR19. Ideale per ambienti che richiedono una luce di alta qualità e basso impatto visivo, garantendo efficienza e comfort visivo.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANNELLO BACKLIGHT 600X1200 UGR19 5