›

PANNELLO BACKLIGHT 600X1200 UGR 19

Cod. Rexel L3PBN2.60120U40
Cod. Produttore PBN2.60120U40
Cod. EAN 8436572489455

Informazioni principali

  • Tecnologia: LED
  • Potenza: 58 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,28 A
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 5626 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PANNELLO BACKLIGHT 600X1200 UGR 19 è una soluzione ideale per l'illuminazione di ambienti commerciali e uffici, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Con dimensioni di 600x1200 mm, questo pannello è perfetto per installazioni a soffitto, offrendo un design elegante e moderno. La tecnologia di retroilluminazione garantisce un'illuminazione a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi senza compromettere la qualità della luce. Il valore UGR 19 indica un basso livello di abbagliamento, rendendolo adatto per spazi in cui è fondamentale il comfort visivo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per una lunga durata e un funzionamento affidabile. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per qualsiasi progetto di illuminazione. Perfetto per ambienti di lavoro, sale riunioni e aree pubbliche, il PANNELLO BACKLIGHT è la soluzione ideale per un'illuminazione efficiente e stilosa.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANNELLO BACKLIGHT 600X1200 UGR 19