›

PANNELLO BACKLIGHT 300X1200 UGR19 4

Cod. Rexel L3PBN2.30120U60
Cod. Produttore PBN2.30120U60
Cod. EAN 8436572489479

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,19 A
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Dimensioni: 300x1200 mm
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello backlight di dimensioni 300x1200 mm, progettato per garantire un'illuminazione uniforme con un indice UGR19 che assicura un basso abbagliamento. Ideale per ambienti che richiedono una luce confortevole e di alta qualità, questo pannello è perfetto per applicazioni in spazi commerciali e uffici. La sua tecnologia avanzata consente un'efficienza luminosa ottimale, contribuendo a un ambiente di lavoro più piacevole e produttivo.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANNELLO BACKLIGHT 300X1200 UGR19 4