Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38606
Cod. Produttore
GW38606
Cod. EAN
8034035013478

Informazioni di prodotto

Sistema completo per cablaggio strutturato, ideale per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni
  • Spazio laterale per una gestione ordinata dei cavi
  • Riduzione significativa dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Configurazione rapida e adattabile a nuove esigenze
  • Affidabilità e qualità per reti LAN in rame e fibra ottica
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

colore

Nero

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Pannello alimentazione 19" 6 prese 16A con interruttore per cablaggio strutturato LAN Data Center