› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello aerazione forzata 850x200mm per quadri elettrici industriali

Cod. Rexel BTI9780AV
Cod. Produttore 9780AV
Cod. EAN 8012199717999

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x200mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Tipo: Pannello aerazione
  • Metodo: Aerazione forzata
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello di areazione forzata realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire un'efficace ventilazione in quadri elettrici. Il prodotto è predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, assicurando sicurezza e conformità alle normative. La struttura robusta e il trattamento superficiale conferiscono resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, rendendo questo pannello ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello di aerazione forzata a 4 viti di fissaggio 850x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello aerazione forzata 850x200mm per quadri elettrici industriali