› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello aerazione forzata 1/4 giro 600x200mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI9530AVQ
Cod. Produttore 9530AVQ
Cod. EAN 8012199717906

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x200mm
  • Tipo: Pannello aerazione
  • Apertura: 1/4 di giro
  • Aerazione: Forzata
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire un'efficace aerazione forzata. La struttura robusta assicura durata e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono ventilazione e protezione. Il design comprende una griglia centrale per ottimizzare il flusso d'aria mantenendo la sicurezza delle componenti interne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello di aerazione forzata ad 1/4 di giro 600x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello aerazione forzata 1/4 giro 600x200mm per quadri elettrici