› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello aerato 600mm per zoccoli armadi HDX

Cod. Rexel BTI91811/60A
Cod. Produttore 91811/60A
Cod. EAN 8012199742359

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello aerato
  • Applicazione: Per zoccoli
  • Compatibilità: Armadi HDX
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata

Descrizione del prodotto

Pannello areato in acciaio di colore grigio, progettato per il lato anteriore o posteriore della base di uno zoccolo. Questo componente garantisce una ventilazione efficace grazie alla sua struttura forata, ideale per il raffreddamento e la circolazione dell’aria all’interno di quadri elettrici o sistemi di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione, mantenendo un design funzionale per l’installazione in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello aerato per zoccoli larghezza 600mm per armadi HDX

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

725 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

adatto per ventilazione/sfiato

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Pannello aerato 600mm per zoccoli armadi HDX