›

PANNELLO 600X600 UGR 19 40W 4000K C

Cod. Rexel L3PBN26060U40D5
Cod. Produttore PBN2.6060U40D5

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Indice UGR: <19
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 3880 lm
  • Efficienza luminosa: 97 lm/W
  • Dimensioni: 595x595x33 mm
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da incasso dimensioni 600x600 mm con indice di abbagliamento UGR 19, potenza di 40W e temperatura colore di 4000K. Ideale per ambienti professionali e uffici, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, riducendo l'affaticamento visivo. Progettato per un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, si integra facilmente in controsoffitti standard. La luce neutra favorisce la concentrazione e il benessere visivo, rendendo questo pannello una soluzione affidabile e moderna per l'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANNELLO 600X600 UGR 19 40W 4000K C