› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello 4 strumenti 72x72mm fissaggio 4 viti per installazione elettrica

Cod. Rexel BTI9530SNC
Cod. Produttore 9530SNC
Cod. EAN 8012199718019

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x200mm
  • Strumenti: 4 da 72x72mm
  • Fissaggio: 4 viti
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio con verniciatura a polvere, progettato per l'installazione di quattro strumenti di dimensioni 72x72 mm. La struttura robusta garantisce una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. È predisposto per il collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione, assicurando sicurezza nell'uso elettrico. In caso di montaggio diretto su pannelli con tensioni superiori a quelle di sicurezza, è necessario realizzare il collegamento tramite ponticello per garantire un funzionamento sicuro e conforme alle normative. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un pannello resistente e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello a 4 viti di fissaggio per 4 strumenti 72x72mm 600x200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello 4 strumenti 72x72mm fissaggio 4 viti per installazione elettrica