› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello 36 moduli DIN altezza 150mm larghezza 800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMF1580
Cod. Produttore PPMF1580
Cod. EAN 8015646787231

Informazioni principali

  • Moduli DIN: 36 moduli
  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: Presente
  • Compatibilità: Quadri modulari
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 36 din mod.panel h=150mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

140 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

740 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello 36 moduli DIN altezza 150mm larghezza 800mm per quadri elettrici