›

PANNELLO 300X1200 UGR19 40W 3000K D

Cod. Rexel L3PBN230120U302
Cod. Produttore PBN2.30120U30D2

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x1200 mm
  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice UGR: <19
  • Flusso luminoso: 3605 lm
  • Tensione: 220-240 V
  • Classe isolamento: II
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da incasso con dimensioni 300x1200 mm, potenza di 40W e temperatura colore 3000K. Offre un'illuminazione uniforme con un indice UGR19, ideale per ambienti che richiedono comfort visivo e alta efficienza energetica. Progettato per garantire una luce calda e naturale, è adatto per applicazioni professionali e residenziali.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANNELLO 300X1200 UGR19 40W 3000K D