›

PANNELLO 300X1200 UGR 26W 155LM/W 4

Cod. Rexel L3PBA30120U40
Cod. Produttore PBA30120U40
Cod. EAN 8436622800841

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x1200 mm
  • Consumo: 26 W
  • Resa luminosa: 155 lm/W
  • Indice UGR: basso
  • Applicazioni: uffici, scuole, commercio
  • Distribuzione luce: uniforme
  • Serie: L3PBA
  • Comfort visivo: elevato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello luminoso da incasso di dimensioni 300x1200 mm, caratterizzato da un'illuminazione efficiente con un indice di resa luminosa di 155 lumen per watt e un consumo di 26 watt. Progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce con un valore UGR basso, ideale per ambienti che richiedono comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento. Adatto per applicazioni in uffici, scuole e spazi commerciali, combina prestazioni elevate e risparmio energetico in un design funzionale.
PANNELLO 300X1200 UGR 26W 155LM/W 4