›

PANNELLO 300X1200 UGR 26W 155LM/W 3

Cod. Rexel L3PBA30120U30
Cod. Produttore PBA30120U30
Cod. EAN 8436622800858

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x1200 mm
  • Indice abbagliamento: UGR 26
  • Potenza: 26 W
  • Efficienza luminosa: 155 lm/W
  • Tipo: Pannello LED da incasso
  • Uso: Interni professionali
  • Consumo: Basso
  • Serie: L3PBA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello LED da incasso con dimensioni 300x1200 mm, caratterizzato da un basso indice di abbagliamento UGR 26, che garantisce un'illuminazione confortevole e uniforme. Il dispositivo offre una potenza di 26 watt con un'efficienza luminosa di 155 lumen per watt, assicurando un'illuminazione brillante e a risparmio energetico, ideale per ambienti professionali e spazi interni che richiedono una luce di alta qualità e basso consumo.
PANNELLO 300X1200 UGR 26W 155LM/W 3