Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPMD3060
Cod. Produttore
PPMD3060
Cod. EAN
8015646810281

Informazioni di prodotto

PANNELLO 24 MOD.DIN DEC.H=300MM L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PPMD3060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli per interruttori modulari System pro M e interruttori scatolati Tmax XT1 e Tmax XT3

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta parziale

profondità

600 mm

altezza

300 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Pannello 24 moduli DIN decentrato H=300mm L=600mm