Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFI2966
Cod. Produttore
PPFI2966
Cod. EAN
8015646787415

Informazioni di prodotto

PANNELLO 2 STRUMENTI 96X96 L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TUPPFI2966 è un pannello progettato per ospitare due strumenti, con dimensioni di 96x96 mm e una lunghezza di 600 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello offre robustezza e affidabilità per le vostre esigenze elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo un'installazione semplice e un'estetica pulita. Scegliete il TUPPFI2966 per un prodotto che unisce funzionalità ed efficienza in un design compatto e pratico.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

600 mm

altezza

200 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO 2 STRUMENTI 96X96 L 600MM