› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello 2 strumenti 72x72 mm lunghezza 600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFI2726
Cod. Produttore PPFI2726
Cod. EAN 8015646787392

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Lunghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello 2 strumenti
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conforme RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Quadri principali e sussidiari
  • Sistema di blocco: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: instrum. panel 2 72x72 w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

200 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello 2 strumenti 72x72 mm lunghezza 600 mm per quadri elettrici