› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello 12 Moduli DIN 200x400mm Quadro Elettrico Montaggio Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMF2040
Cod. Produttore PPMF2040
Cod. EAN 8015646787248

Informazioni principali

  • Moduli DIN: 12 moduli
  • Altezza pannello: 200 mm
  • Larghezza pannello: 400 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Uso: Quadro moduli DIN
  • Montaggio: Modulare su pannello
  • Dimensioni compatte: H 200 x L 400 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 12 din mod. panel h=200mm w=400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

190 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

338 mm

profondità

10 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello 12 Moduli DIN 200x400mm Quadro Elettrico Montaggio Industriale
€ 41,70 x 1 pz.