› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello 1/4 giro MW250 600x300mm per sezionatore elettrico

Cod. Rexel BTI9561/1WQ
Cod. Produttore 9561/1WQ
Cod. EAN 8012199714301

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello 1/4 giro
  • Compatibile: Sezionatore MW250
  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Serie: MAS
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato
  • Tipo fissaggio: Non specificato
  • Uso: Installazione sezionatore

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e resistenza nel tempo. Il design include un'apertura centrale rettangolare e quattro punti di fissaggio con serrature integrate, che assicurano un montaggio sicuro e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente affidabile e durevole, questo pannello offre protezione e funzionalità in un formato compatto e pratico. La superficie verniciata a polvere conferisce una protezione aggiuntiva contro corrosione e usura, mantenendo l'estetica pulita e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello ad 1/4 di giro per 1 sezionatore MEGASWITCH MW250 600x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello 1/4 giro MW250 600x300mm per sezionatore elettrico