› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello 1/4 giro doppia serratura per 2 sezionatori MW250

Cod. Rexel BTI9761/2WQ
Cod. Produttore 9761/2WQ
Cod. EAN 8012199714370

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello 1/4 giro
  • Compatibile con: 2 sezionatori MW250
  • Dimensioni: 850x300 mm
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Pannello in acciaio verniciato a polvere, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta e il trattamento superficiale assicurano protezione contro corrosione e usura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il design con chiusura a un quarto di giro facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo praticità e funzionalità in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pannello ad 1/4 di giro per 2 sezionatori MW250 850x300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Pannello 1/4 giro doppia serratura per 2 sezionatori MW250