› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali zoccolo inox P500xH100 304L

Cod. Rexel SLNSYSPSX5100SF
Cod. Produttore NSYSPSX5100SF
Cod. EAN 3606480626098

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Profondità: 500 mm nominale
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Fissaggio: Con viti
  • Grado protezione IP: IP30
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Peso netto: 1,42 kg
  • Serie: PanelSeT SFX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 500 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,42 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

Adatto per impiego all'esterno

Serie

PanelSeT SFX

Pannelli laterali zoccolo inox P500xH100 304L