› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali zoccolo 800x100 mm in acciaio grigio RAL7022 per quadri elettrici IP30 IK10

Cod. Rexel SLNSYSPS8100
Cod. Produttore NSYSPS8100
Cod. EAN 3606485126647

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza nominale: 800 mm
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Grado protezione ingresso: IP20
  • Protezione meccanica: IK10
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Serie: Spacial SF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 800 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperture degli angoli, 2 laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

Spacial SF

Pannelli laterali zoccolo 800x100 mm in acciaio grigio RAL7022 per quadri elettrici IP30 IK10
€ 25,44 x 1 pz.
(pz.)