Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855S012
Cod. Produttore
Q855S012
Cod. EAN
3800161600982

Informazioni di prodotto

SPEE M 2 PANNELLI LATERALI H=1200MM IP55
Struttura modulare con pannelli laterali di altezza 1200 mm, progettata per garantire robustezza e protezione in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo un accesso facilitato e una gestione efficiente dei componenti interni. La configurazione a due pannelli laterali permette una copertura completa, mantenendo al contempo un design funzionale e versatile adatto a diverse esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Side-walls for System pro E enenrgy M, IP55, Heigth 1200

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

250 mm

altezza

1200 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Produttore

ABB

Pannelli laterali System pro E energy M IP55 altezza 1200 mm montaggio rapido

€ 131,41 x 1 pz.
(pz.)