Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855S020
Cod. Produttore
Q855S020
Cod. EAN
3800161601026

Informazioni di prodotto

SPEE M 2 PANNELLI LATERALI H=2000MM IP55
Struttura modulare per installazioni elettriche con due pannelli laterali di altezza 2000 mm, ideale per creare un ambiente protetto e organizzato per componenti e cablaggi elettrici. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, questa soluzione si adatta perfettamente a diverse esigenze di impianti elettrici industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti per assicurare lunga durata e sicurezza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: Side-walls for System pro E enenrgy M, IP55, Heigth 2000

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

250 mm

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

Produttore

ABB

Pannelli laterali SPEE M 2000 mm IP55 per armadi elettrici System pro E energy M

€ 250,51 x 1 pz.
(pz.)