Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SPN168
Cod. Produttore
NSY2SPN168
Cod. EAN
3606486104385

Informazioni di prodotto

Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1600 D800mm, fissaggio esterno, set di 2

Documentazione tecnica

Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 1600 mm e 800 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

materiale

acciaio

altezza

1600 mm

numero RAL

7035

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PanelSeT_SFN

Produttore

Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1600 D800mm, fissaggio esterno, set di 2