› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannelli laterali IP55 649x100x250 mm per quadro elettrico System pro E Energy M altezza 600

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQ855S006
Cod. Produttore Q855S006
Cod. EAN 3800161600951

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy
  • Altezza: 600 mm
  • Tipo: 2 pannelli laterali
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: System pro E energy M
  • Compatibilità: Con armadi System pro E
  • Codice prodotto: TUQ855S006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Side-walls for System pro E enenrgy M, IP55, Heigth 600

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

649 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

System pro E energy

Pannelli laterali IP55 649x100x250 mm per quadro elettrico System pro E Energy M altezza 600