Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SPN186
Cod. Produttore
NSY2SPN186
Cod. EAN
3606486104415

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un montaggio semplice e rapido, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio
  • Materiale robusto e durevole per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Armadio elettrico stabile e sicuro
  • Protezione ottimale degli impianti
  • Finitura resistente e di qualità con colore grigio RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 1800 mm e 600 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Pannelli laterali acciaio SFN 1800x600 mm per armadio elettrico modulare grigio RAL 7035