Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SPN144
Cod. Produttore
NSY2SPN144
Cod. EAN
3606486104316

Informazioni di prodotto

Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1400 D400mm, fissaggio esterno, set di 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 1400 mm e 400 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

1400 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Pannelli laterali acciaio grigio RAL 7035 per armadio elettrico modulare 1400x400 mm set 2 pezzi