Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SPN126
Cod. Produttore
NSY2SPN126
Cod. EAN
3606486104293

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per l'assemblaggio di armadi elettrici modulari.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale robusto in acciaio decarbonizzato per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura in polvere epossi-poliestere per protezione e aspetto uniforme
  • Struttura solida che garantisce sicurezza e affidabilità
  • Possibile risparmio energetico grazie a un armadio ben assemblato e protetto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 1200 mm e 600 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Pannelli laterali acciaio grigio RAL 7035 per armadio elettrico modulare 1200x600 mm set 2 pezzi