Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPFV6100
Cod. Produttore
NSYSPFV6100
Cod. EAN
3606485132334

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL7022
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Carico permanente: 1300 kg
  • Grado protezione IP: IP20
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori ventilati per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 600 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione è IP20 (zoccolo completo), quello meccanico IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP20 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Carico permanente consentito di 1300 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

600 mm

max. capacità di carico

1300 kg

adatto per ventilazione/sfiato

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Pannelli fronte, retro e angolari per zoccolo ventilato 600x100