Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF16200
Cod. Produttore
NSYSPF16200
Cod. EAN
3606485126715

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni nominali: 1600x200 mm
  • Carico permanente: 1300 kg
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Finitura superficie: Polvere epossi-poliestere
  • Tipo di fissaggio: Con elementi di fissaggio
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 1600 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

1600 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

1600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Pannelli fronte retro e angolari per zoccolo 1600x200