Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF10200
Cod. Produttore
NSYSPF10200
Cod. EAN
3606485126692

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT SM
  • Dimensioni nominali: 1000x200 mm
  • Carico permanente: 1300 kg
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Grado di protezione IK: IK10
  • Composizione: 2 pannelli frontali/posteriori, 4 angoli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 1000 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

1000 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Pannelli fronte retro e angolari per zoccolo 1000x200