Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF4200
Cod. Produttore
NSYSPF4200
Cod. EAN
3606485126661

Informazioni di prodotto

Pannelli fronte retro e angolari 400x200mm - Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 400 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

400 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

Spacial SF

Produttore

Pannelli fronte retro e angolari 400x200mm - Spacial SF