Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF8200
Cod. Produttore
NSYSPF8200
Cod. EAN
3606485126685

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni nominali: 800x200 mm
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Materiale: Lamiera d'acciaio piegata
  • Protezione IP: IP20 (zoccolo completo)
  • Protezione IK: IK10
  • Carico ammissibile: 1300 kg
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 800 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

800 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 800x200