Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF8100
Cod. Produttore
NSYSPF8100
Cod. EAN
3606485126579

Informazioni di prodotto

Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 800x100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 800 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

800 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Pannelli zoccolo acciaio 800x100 mm IP30 IK10 grigio RAL7022 per armadi elettrici PanelSeT Prismaset

€ 130,93 x 1 pz.
(pz.)