Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF7100
Cod. Produttore
NSYSPF7100
Cod. EAN
3606480169236

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza nominale: 700 mm
  • Carico ammissibile: 1300 kg
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK10
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 700 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

700 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

600 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

700 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

Spacial SF

Produttore

Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 700x100