Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF6200
Cod. Produttore
NSYSPF6200
Cod. EAN
3606485126678

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Carico permanente: 1300 kg
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Protezione IP: IP20
  • Protezione IK: IK10
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 600 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

600 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 600x200