Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPF4100
Cod. Produttore
NSYSPF4100
Cod. EAN
3606485126555

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza nominale: 400 mm
  • Carico ammissibile: 1300 kg
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Grado di protezione IK: IK10
  • Finitura superficie: Polvere epossipoliestere
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 400 mm e altezza di 100 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

400 mm

max. capacità di carico

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

adatto per sistemazione cavi

Serie

Spacial SF

Produttore

Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 400x100