Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMR86
Cod. Produttore
NSYMR86
Cod. EAN
3606480183768

Informazioni di prodotto

Pannell. pref. 800x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. In acciaio, finitura superficiale zincata. 867 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

altezza

800 mm

larghezza

600 mm

perforazione

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_CRN